Escofina de carburo Starlock

Ref.: 0696121320
Ver todas las versiones

RASPADORA 3-1 CARBURO STARLOCK D71MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RASPADORA 3-1 CARBURO STARLOCK D71MM
Escofina de carburo Starlock
La herramienta profesional 3 en 1 para azulejos: permite retirar azulejos de suelos y paredes y eliminar lechada de azulejos durante el cambio

Vida útil muy larga

  • El metal duro garantiza una vida útil prolongada.
  • La hoja segmentada se puede girar en función de la aplicación para optimizar su desgaste.

Trabajo de precisión en esquinas

Su forma de gota garantiza un desmontaje exacto de las juntas en azulejos tanto de paredes como de suelos (en esquinas de 90°).

Montaje 3D (Starlock)

  • Transmisión de potencia especialmente alta con poco desgaste
  • Vida útil 3 veces mayor en comparación con los sistemas de montaje convencionales
  • Mucho mejor extracción de material
  • Resultados precisos
  • Altas velocidades de corte
  • Gran compatibilidad con los sistemas de montaje existentes

Junto con el adaptador de Starlock (n.º de art. 0696121100), apta también para la multicortadora EMS 2.0.

Máquinas adecuadas

Adaptador Würth EMS 2.0 0696 121 100;Bosch GOP 10,8 V;Fein Multimaster (250 W);Starlock;Starlock Plus;Starlock max;Würth EMS 10-A;Würth EMS 12-A;Würth EMS 14-A;Würth EMS 18-A EC SL;Würth EMS 350-SL COMPACT;Würth EMS 450-SL POWER
Más Información

Tipo de adaptador

Starlock
Más Información

Material

Metal duro
Más Información

Diámetro

70 mm
Más Información

Material a procesar

Azulejos;Hormigón celular
Más Información

Código del sistema armonizado

820559800000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

57.000 g
Más Información

Catálogo General

0696121320

Ficha Técnica

32405482.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top