Hoja de sierra Starlock de diente doble

Ref.: 0696121111
Ver todas las versiones

CUCHILLA MULT. STARLOCK HOLZ 65X40MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUCHILLA MULT. STARLOCK HOLZ 65X40MM
Hoja de sierra Starlock de diente doble
Para cortes de separación y de inmersión limpios y sin desgarros

Corte preciso y limpio

La hoja dentada de "corte limpio" ligeramente curvada permite una inmersión limpia.

La profundidad de inmersión correcta, siempre

Escala de profundidad para comprobar la profundidad de inmersión exacta.

Montaje 3D (Starlock)

  • Transmisión de potencia especialmente alta con poco desgaste
  • Vida útil 3 veces mayor en comparación con los sistemas de montaje convencionales
  • Mucho mejor extracción de material
  • Resultados precisos
  • Altas velocidades de corte
  • Gran compatibilidad con los sistemas de montaje existentes

Adecuada para el serrado limpio y sin rasgaduras de madera blanda, madera dura, placas de madera, laminados, fibra de vidrio y plásticos reforzados.


Junto con el adaptador de Starlock (n.º de art. 0696121100), apta también para la multicortadora EMS 2.0.

Máquinas adecuadas

Adaptador Würth EMS 2.0 0696 121 100;Bosch GOP 10,8 V;Fein Multimaster (250 W);Starlock;Starlock Plus;Starlock max;Würth EMS 10-A;Würth EMS 12-A;Würth EMS 14-A;Würth EMS 18-A EC SL;Würth EMS 350-SL COMPACT;Würth EMS 450-SL POWER
Más Información

Tipo de adaptador

Starlock
Más Información

Material

Bimetal
Más Información

Ancho de corte

65 mm
Más Información

Diseño de la hoja de sierra

Dentado doble (Japón)
Más Información

Material a procesar

Fibra de vidrio;GRP;Laminado;Madera blanda;Madera dura;Paneles laminados
Más Información

Profundidad de corte

40 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

820291000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.400 g
Más Información

Catálogo General

0696121111

Ficha Técnica

32405479.pdf
Scroll to top