Aglomerado (sin tratar);Aglomerado enchapado;Aglomerado revestido;Chapa de acero delgada;Fibra de vidrio;GRP;Madera blanda;Madera con metal;Madera dura;Placas de yeso
https://www.wurth.es/cuchilla-mult-starlock-bau-32x48mm480406CUCHILLA MULT. STARLOCK BAU 32X48MMCUCHILLA MULT. STARLOCK BAU 32X48MM<br>Hoja de sierra Starlock, punta única<br>Herramienta multifunción para cortes de inmersión y el desbaste en obras<br><p class="level1">Corte de inmersión preciso y limpio</p><P>La hoja dentada de "corte limpio" ligeramente curvada permite una inmersión limpia.</P><P></P><p class="level1">La profundidad de inmersión correcta, siempre</p><P>Escala de profundidad para comprobar la profundidad de inmersión exacta.</P><P></P><p class="level1">Montaje en 3D (STARLOCK)</p><ul><li>Transmisión de fuerza particularmente alta con bajo desgaste</li><li>Vida útil 3 veces mayor en comparación con los sistemas de montaje convencionales</li><li>Arranque de material optimizado</li><li>Resultados precisos</li><li>Altas velocidades de corte</li><li>Gran compatibilidad con los sistemas de montaje existentes</li></ul><br><P>Apta para el desbaste en madera y materiales de madera, madera con clavos, fibra de vidrio, plástico reforzado, yeso y chapas de hasta 1 mm.</P><br><P>Junto con el adaptador de Starlock (n.º de art. 0696121100), apta también para la multi-cortadora EMS 2.0.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4215914.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/4215914.jpg452467/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:52:10+0000