Cuchilla inox para cutter 9 mm

Ref.: 071566 255
Ver todas las versiones

CUCHILLA INOX PARA CUTTER 9MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUCHILLA INOX PARA CUTTER 9MM
Cuchilla inox para cutter 9 mm
  • Hoja en acero inoxidable con un alto contenido de cromo superior al 13%.
  • Ideal para cortar cartón, adhesivos de embalaje y películas plásticas.
  • Cuchilla sin pre corte.

Longitud de hoja

85 mm
Más Información

Anchura de hoja

9 mm
Más Información

Material

Acero inoxidable A2/acero
Más Información

Grosor de la hoja

0.4 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

340.000 g
Más Información

Catálogo General

071566255

Ficha Técnica

530533191.pdf
Scroll to top