Cuchilla para cúter

Ref.: 071566 351
Ver todas las versiones

CUCHILLA RECAMBIO PARA CUTTER 25MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUCHILLA RECAMBIO PARA CUTTER 25MM
Cuchilla para cúter
Cuchilla resistente con una larga vida útil
  • Cuchilla con endurecimiento por hielo
  • Corte de triple cara
  • En un práctico dispensador

Longitud de hoja

140 mm
Más Información

Anchura de hoja

25 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Longitud del filo de corte

125 mm
Más Información

Grosor de la hoja

0.7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82119400000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17.300 g
Más Información

Catálogo General

071566351

Ficha Técnica

32408744.pdf

Ficha Técnica

32408750.pdf

Ficha Técnica

32408755.pdf

Ficha Técnica

32408756.pdf
Scroll to top