Hoja HSS

Ref.: 071442 024
Ver todas las versiones

CUCHILLA D:3,2MM PARA 714 42 02

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUCHILLA D:3,2MM PARA 714 42 02
Hoja HSS
Para acero/aluminio
Para eliminador de rebabas, para desbarbado de rebabas en acero y aluminio

Número de piezas

2 Uds
Más Información

Diámetro

3.2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82119400000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.400 g
Más Información

Catálogo General

071442024

Ficha Técnica

32405343.pdf

Ficha Técnica

32409001.pdf

Ficha Técnica

32409004.pdf
Scroll to top