Cúter

Ref.: 071566 093
Ver todas las versiones

CUCHILLA BLACK 25MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUCHILLA BLACK 25MM
Cúter
Cuchilla extremadamente afilada para cortes de precisión, incluso de tiras finas. Ideal para papel, película y materiales finos

Se desliza por el material rápida y fácilmente

El ángulo agudo de la cuchilla y el acero de alta calidad hacen que la cuchilla sea extremadamente afilada

Almacenamiento seguro

Práctico dispensador deslizante

Longitud de hoja

140 mm
Más Información

Anchura de hoja

25 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Diseño

En desenrollador
Más Información

Longitud del filo de corte

125 mm
Más Información

Grosor de la hoja

0.7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82119400000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.049 g
Más Información

Catálogo General

071566093

Ficha Técnica

32408744.pdf

Ficha Técnica

32408755.pdf

Ficha Técnica

32408756.pdf
Scroll to top