Uso muy seguro
Irrompible en condiciones normales de trabajo.
Excelente rentabilidad y eficiencia
Vida 3 veces mayor que la de las cuchillas convencionales.
Se puede doblar y es flexible
Es posible doblar la cuchilla y trabajar con ella en función de las necesidades. Este tipo de aplicaciones especiales solo son posibles con esta cuchilla
Longitud de hoja |
61 mm |
Anchura de hoja |
18.7 mm |
Material |
Bimetal |
Grosor de la hoja |
0.6 mm |
Código del sistema armonizado |
82081000000 |
Peso del producto (por artículo) |
4.900 g |
Catálogo General |
071566021 |
Ficha Técnica |
32408744.pdf |
Ficha Técnica |
32408756.pdf |