Cuchilla 3 puntas para desbrozadora

Ref.: 6013103300

CUCHILLA-MATORRALES-3T-D300MM-25,4MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUCHILLA-MATORRALES-3T-D300MM-25,4MM
Cuchilla 3 puntas para desbrozadora
Cuchilla de 3 puntas para matorrales
  • Cuchilla polivalante para el corte y aclarado de vegetación densa y enredada, matorrales, maleza, juncos, etc.
  • Reversible.

Material

Acero al boro
Más Información

Campo de aplicación

Para cortar matorrales
Más Información

Número de dientes

3 Uds
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Diámetro

300 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

440.000 g
Más Información

Diámetro interno

25.4 mm
Más Información

Catálogo General

6013103300

Ficha Técnica

59955126.pdf
Scroll to top