Cuchilla 2 puntas para desbrozadora

Ref.: 6013102250

CUCHILLA-HIERBA-2T-D250MM-25,4MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUCHILLA-HIERBA-2T-D250MM-25,4MM
Cuchilla 2 puntas para desbrozadora
Cuchilla de 2 puntas para hierba
  • Para la siega de hierba.
  • Acabado de corte liso.
  • Reversible.

Material

Acero templado
Más Información

Campo de aplicación

Para cortar hierba
Más Información

Número de dientes

2 Uds
Más Información

Diámetro

250 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

215.000 g
Más Información

Diámetro interno

25.4 mm
Más Información

Catálogo General

6013102250

Ficha Técnica

59955121.pdf
Scroll to top