Cuchilla 2 puntas curva para desbrozadora

Ref.: 6013202300

CUCHILLA-TRITURAR-2T-D300MM-20MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUCHILLA-TRITURAR-2T-D300MM-20MM
Cuchilla 2 puntas curva para desbrozadora
Cuchilla 2 puntas curva para triturar
  • Para el aclarado y eliminación de zarzas y maleza resistente, enredada y crecida.
  • Acabado de corte triturado.
  • Posibilidad de trabajar con movimientos verticales u horizontales dependiendo del tipo de vegetación.

Material

Acero templado
Más Información

Campo de aplicación

Para triturar
Más Información

Número de dientes

2 Uds
Más Información

Diámetro

300 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

416.000 g
Más Información

Diámetro interno

20 mm
Más Información

Catálogo General

6013202300

Ficha Técnica

59955121.pdf
Scroll to top