Sellado especial
Reduce la penetración de barnices transparentes, pinturas al agua y revestimientos.
Costes mínimos de eliminación
Alta capacidad de adaptación
El papel se puede moldear fácilmente sobre esquinas y bordes.
Se puede utilizar en todos los dispensadores disponibles en el mercado
Corte el papel al tamaño adecuado y fíjelo a las piezas que se van a proteger con cinta de enmascarar. Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.
Para cubrir y proteger la carrocería y los componentes antes de proceder con un trabajo de pintura.
Longitud |
300 m |
Anchura |
20 cm |
Código del sistema armonizado |
48115900000 |
Peso del producto (por artículo) |
2919.000 g |
Peso del rollo |
3.1 kg |
Peso de recubrimiento por m² |
50 g |
Resistencia a temperatura máxima |
220 °C |
Catálogo General |
0899700820 |