Colector de residuos integrado, redondo

Ref.: 0683720060
Ver todas las versiones

DDU-CUBO BASURA BCO-INTGR-15L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Cubo de basura integrado redondo Carcasa: pintada en blanco Tapa y aros: plástico blanco

- Montaje sencillo

- Con curva de control y sistema

Antibloc para proteger la puerta

- Levanta automáticamente la tapa al abrir la puerta

- El cubo de basura puede desprenderse fácilmente del carril de guía

- Fácil limpieza del cubo y de la puerta del armario

- Carcasa de acero con recubrimiento en polvo o de acero especial tapa, aros e inserto de cubo de basura de

plástico (PP) con asa de transporte

- Asidero seguro y resistente

- Puede utilizarse a derecha e izquierda

- Capacidad 15 litros

Texto de licitación

Cubo de basura integrado redondo Würth para puertas giratorias, a partir de una anchura de cuerpo de 400 mm, capacidad 15 litros

Instrucciones de montaje Descripción para anchura

Profundidad

285 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Apto para la anchura del armario

400 mm
Más Información

Anchura

340 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Capacidad volumétrica

15 l
Más Información

Material de los contenedores

Plástico
Más Información

Código del sistema armonizado

73239900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2067.280 g
Más Información

Altura

470 mm
Más Información

Catálogo General

0683720060

Ficha Técnica

32407573.pdf