Cubeta para maletines

Ref.: 5581035103
Ver todas las versiones

CUBETA-SYSBOX-2.2.1.-GRIS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUBETA-SYSBOX-2.2.1.-GRIS
Cubeta para maletines
Un compartimento variable para el almacenamiento ordenado y la recuperación de diversas piezas pequeñas. Las cubetas para maletines se pueden combinar individualmente con todos los separadores del sistema.

Compatibilidad gracias a las dimensiones de la rejilla

Las dimensiones del producto se basan en las dimensiones de la rejilla, lo que permite organizar las cubetas individualmente en el sistema.

Conexión segura en el maletín para sistemas

  • Las patas de la rejilla fijan las cubetas al fondo del maletín, manteniéndolas en su posición
  • La tapa transparente impide que el contenido se desordene

Ajustable individualmente

Las cubetas se pueden dividir mediante separadores.

También se puede utilizar en paredes de taller o en estaciones de montaje

La cubeta incorpora una ranura para colgarla en los rieles de montaje.

Sencilla identificación del contenido de la cubeta

Campo de etiquetado integrado y ligeramente desplazado.

Profundidad

167 mm
Más Información

Material

ABS
Más Información

Anchura

114 mm
Más Información

Color

Gris oscuro
Más Información

Dimensiones del sistema

2.2.1
Más Información

Código del sistema armonizado

39231090900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

68.000 g
Más Información

Altura

55 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

114 x 167 x 55 mm
Más Información

Catálogo General

5581035103

Ficha Técnica

32411508.pdf

Ficha Técnica

32411706.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top