Cubo de pintura

Ref.: 06930124
Ver todas las versiones

CUBETA-PINTOR-270MM-12LTR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUBETA-PINTOR-270MM-12LTR
Cubo de pintura
Con superficie para el rodillo y bandeja para herramientas integrada

Para rodillos de hasta 27 cm de diámetro

Material

PLA
Más Información

Contenido

12 l
Más Información

Diámetro

23 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

926.000 g
Más Información

Altura

28 mm
Más Información

Catálogo General

06930124

Ficha Técnica

32409210.pdf
Scroll to top