Cuberteros multiuso para cajón de cocina

Ref.: 0683360924
Ver todas las versiones

CUBERTERO MULTIUSO CAJÓN 600MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUBERTERO MULTIUSO CAJÓN 600MM
Cuberteros multiuso para cajón de cocina
Nueva gama de cuberteros multiuso con accesorios
  • Color gris aluminio compatible con los cajones de cocina de la mayoría de fabricantes.
  • Excelente adaptación al cajón.
  • Para cajones de ancho 300 mm hasta 900 mm.
  • Posibilidad de corte a medida.
  • Modelo especial para cajones XP y Agantis en medidas 600 y 900 mm.
  • Para cajón de fondo 500 mm (recortable hasta 450 mm).
  • Realizado en plástico ABS resistente a las ralladuras de cubiertos.
  • Posibilidad de adaptar multitud de accesorios para vestir el interior de los cajones.
  • Fácil de limpiar.
  • Separadores de diferentes medidas para hacer divisiones en los diferentes cuberteros.

Profundidad

490 mm
Más Información

Material

ABS
Más Información

Anchura

540 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

700.000 g
Más Información

Catálogo General

0683360924

Ficha Técnica

32407257.pdf
Scroll to top