Cuba carretilla galvanizada 90L

Ref.: 0695200900
Ver todas las versiones

CUBA-CARRETILLA-GALVANIZADA-90L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUBA-CARRETILLA-GALVANIZADA-90L
Cuba carretilla galvanizada 90L

Características

Cuba de acero galvanizado con capacidad de 90 litros con un espesor de 0,8-0,9mm.

Ventajas

Fácil limpieza de la cuba

Material

ST
Más Información

Superficie

Cincado-bruñido
Más Información

Capacidad de la bandeja

90 l
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.500 kg
Más Información

Catálogo General

0695200900

Ficha Técnica

576369440.pdf
Scroll to top