Cuba de acero 90 L para carretilla de acero

Ref.: 06950120

CUBA CARRETILLA CHAPA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUBA CARRETILLA CHAPA
Cuba de acero 90 L para carretilla de acero
Cuba de acero galvanizado

Cuba de acero de 90 litros de capacidad.

  • Acero Voest, tipo DX54.
  • Espesor de 0,8 mm.
  • Proceso de galvanización térmica (compuesto por 11 baños sucesivos del acero). Retrasa mucho el proceso de corrosión.
  • Ergonómica: la forma y la posición de la cuba sobre el chasis consigue que este soporte 1/3 del peso de la carga facilitando así la maniobrabilidad.
  • Borde de la cuba reforzado.

Peso del producto (por artículo)

2.000 kg
Más Información

Catálogo General

06950120

Ficha Técnica

32407716.pdf
Scroll to top