Cuaderno espiral A4

Ref.: 9501010382

CUADERNO-ESP-A4-TAPA-BLANDA-CUADR-4X4

Descripción

CUADERNO-ESP-A4-TAPA-BLANDA-CUADR-4X4
Cuaderno espiral A4
SMART
Cuaderno espiral liderpapel folio, tapa blanda.
• Cuaderno espiral de 80 hojas.• Papel de 60gr/m2.• Cuadro de 4mm con margen de color negro.• Tapa de cartoncillo impresa y plastificada en polietileno brillo.• Contraportada de cartoncillo.• Espiral nylonizada.• Con margen.• 10 colores.• Coil-lock.

Unidad mínima de compra > 5 uds.

Material

PAP
Más Información

Diseño

Cuadriculado 4X4
Más Información

Color

Negro
Más Información

Formato DIN

A4
Más Información

Material del cable

Acero
Más Información

Peso del producto (por artículo)

380.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top