Fresas para madera

Ref.: 0612081255
Ver todas las versiones

CTR-GRV-BALL-TC-S8-D25,5-L54MM

Descripción

CTR-GRV-BALL-TC-S8-D25,5-L54MM

Dirección de giro

Rotación a derechas
Más Información

Longitud

54 mm
Más Información

Radio

6.35 mm
Más Información

Número de filos de corte

2 Uds
Más Información

Diámetro

25.5 mm
Más Información

Material del filo de corte

Metal duro
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Alto fresado manual
Más Información

Longitud útil

12.7 mm
Más Información

Material a procesar

Aglomerado (sin tratar);Aglomerado enchapado;Aglomerado revestido;Contrachapado;HDF;MDF;Madera blanda;Madera dura;Tarjeta múltiplex
Más Información

Código del sistema armonizado

82077090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

38.000 g
Más Información

Diámetro del vástago

8 mm
Más Información

ODU

0
Más Información