Fresas para madera

Ref.: 0612131381
Ver todas las versiones

CTR-DB-RAD-BALBEAR-TC-S8D38,1L59

Descripción

CTR-DB-RAD-BALBEAR-TC-S8D38,1L59

Dirección de giro

Rotación a derechas
Más Información

Longitud

59 mm
Más Información

Radio

6.35 mm
Más Información

Número de filos de corte

2 Uds
Más Información

Diámetro

38.1 mm
Más Información

Material del filo de corte

Metal duro
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Alto fresado manual
Más Información

Longitud útil

19 mm
Más Información

Material a procesar

Aglomerado (sin tratar);Aglomerado enchapado;Aglomerado revestido;Contrachapado;HDF;MDF;Madera blanda;Madera dura;Tarjeta múltiplex
Más Información

Código del sistema armonizado

82077090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

85.000 g
Más Información

Diámetro del vástago

8 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!