CTO CINCELES-PWR-CHIS-KIT-MAX-LS-BIGPACK Set de cinceles plano y puntiagudo Max Longlife & Speed 6 unidades Cinceles puntiagudos y planos de nueva generación con portaherramientas apto para SDS-max en un atractivo pack con múltiples herramientas.
Protección contra atascos optimizada
La nueva forma del cincel evita que se atasque y reduce la fricción.
Gran volumen de arranque de viruta
El diseño autoafilable elimina más material en menos tiempo y garantiza un alto volumen de arranque de viruta durante toda la vida útil de la herramienta.
Hasta un 170 % más de vida útil en comparación con las versiones estándar
Área de trabajo ampliada
Para trabajos generales de rotura y demolición (afilar, embutir, golpear, abrir con martillo, escarificar, romper, desprender, etc.).
Cincel puntiagudo: Para materiales duros, por ejemplo, hormigón.
Cincel plano: Para materiales más blandos. También se puede utilizar para marcar la mampostería que se va a desprender.
https://www.wurth.es/cto-cinceles-pwr-chis-kit-max-ls-bigpack-1483990CTO CINCELES-PWR-CHIS-KIT-MAX-LS-BIGPACKCTO CINCELES-PWR-CHIS-KIT-MAX-LS-BIGPACK<br>Set de cinceles plano y puntiagudo Max Longlife & Speed<br>6 unidades<br>Cinceles puntiagudos y planos de nueva generación con portaherramientas apto para SDS-max en un atractivo pack con múltiples herramientas.<br><p class="level1">Protección contra atascos optimizada</p><P>La nueva forma del cincel evita que se atasque y reduce la fricción.</P><P></P><p class="level1">Gran volumen de arranque de viruta</p><P>El diseño autoafilable elimina más material en menos tiempo y garantiza un alto volumen de arranque de viruta durante toda la vida útil de la herramienta.</P><P></P><p class="level1">Hasta un 170 % más de vida útil en comparación con las versiones estándar</p><P>Área de trabajo ampliada</P><br><ul><li>Para trabajos generales de rotura y demolición (afilar, embutir, golpear, abrir con martillo, escarificar, romper, desprender, etc.).</li><br/><li>Cincel puntiagudo: Para materiales duros, por ejemplo, hormigón.</li><br/><li>Cincel plano: Para materiales más blandos. También se puede utilizar para marcar la mampostería que se va a desprender.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/15209770.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/15209770.jpg/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Broca para taladro percutor/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Broca para taladro percutor/Abujardador/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Broca para taladro percutor/Abujardador/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:53:28+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!