Pata de cabra cilíndrica

Ref.: 0993997028
Ver todas las versiones

-CROWBAR-ROUND-30X1250MM

Descripción

-CROWBAR-ROUND-30X1250MM
Pata de cabra cilíndrica
C45
Para alinear piezas de hormigón terminadas etc.

Longitud

1250 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6425.000 g
Más Información

Estilo del vástago

Redondo
Más Información

Diámetro del vástago

25 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top