Cronotermostato de pantalla táctil con tarjeta Wi-Fi

Ref.: 0978950003

CRONOTERMOST-TACTIL-WIFI-NEGRO-230/12V

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Cronotermostato táctil para sistema domótico
• Monitoreable desde la App.
• Pantalla táctil a color de 2,8“ (aprox. 7 cm).
• Completo con soporte para instalación en cajetín simple o de tres módulos(versión italiana), Art. Nº 0975010 100/300.
Cronotermostato táctil con protocolo Wi-Fi que le permite ajustar la temperatura y la humedad de manera más eficiente.

Sección transversal mínima del alambre

0.05 mm²
Más Información

Corriente nominal

95 mA
Más Información

Material

PC
Más Información

Clase de protección IP

IP 10
Más Información

Corriente máxima

120 mA
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

50 °C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

5 °C
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

1.5 mm²
Más Información

Estándar EN

60730-1
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

200.000 g
Más Información

Normas

EN 60730-1
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

5 hasta 50 °C
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,05-1,5 mm²
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0978950003

Ficha Técnica

59954966.pdf