Cronotermostato de pantalla táctil con tarjeta Wi-Fi

Ref.: 0978950002

CRONOTERMOST-TACTIL-WIFI-BLANCO-230/12V

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CRONOTERMOST-TACTIL-WIFI-BLANCO-230/12V
Cronotermostato de pantalla táctil con tarjeta Wi-Fi
WÜDOMO
Cronotermostato de pantalla táctil para sistemas de domótica
  • Se puede supervisar mediante la aplicación
  • Pantalla táctil a color de 2,8" (aprox. 7 cm)
  • Incluye soporte para instalar en caja de tres módulos

Cronotermostato de pantalla táctil con Wi-Fi que le permite configurar su temperatura y humedad ideales



Descargue la aplicación WÜDOMO de la tienda de aplicaciones.

Sección transversal mínima del alambre

0.05 mm²
Más Información

Material

PC
Más Información

Inflamabilidad

Autoextinguible según UL94 V2
Más Información

Clase de protección IP

IP 10
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

50 °C
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

5 °C
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

1.5 mm²
Más Información

Estándar EN

60730-1
Más Información

Tensión nominal

12 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

200.000 g
Más Información

Normas

EN 60730-1
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

5 hasta 50 °C
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,05-1,5 mm²
Más Información

Catálogo General

0978950002

Ficha Técnica

59954966.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top