Sección transversal mínima del alambre |
35 mm² |
Tipo de conector |
Manguitos protectores |
Calibre de alambre estadounidense (AWG) máximo |
0/1 |
Material |
Acero de herramientas |
Superficie |
BRN |
Calibre de alambre estadounidense (AWG) mínimo |
2 |
Longitud |
215 mm |
Forma perfilada |
Perfil trapezoidal |
Material de la empuñadura |
Plástico de 2 componentes |
Número de puntos de crimpado |
2 Uds |
Sección transversal máxima del alambre |
50 mm² |
Código del sistema armonizado |
82032000000 |
Peso del producto (por artículo) |
493.000 g |
Sección transversal mínima/máxima del alambre |
35-50 mm² |
Calibre de alambre estadounidense (AWG) mínimo/máximo |
2-0/1 |
Catálogo General |
0714107193 |