Sección transversal mínima del alambre |
0.5 mm² |
Localizador |
No |
Tipo de conector |
Conectores de engarzado termorretráctiles |
Calibre de alambre estadounidense (AWG) máximo |
10 |
Material |
Acero de herramientas |
Superficie |
BRN |
Calibre de alambre estadounidense (AWG) mínimo |
20 |
Longitud |
215 mm |
Material de la empuñadura |
Plástico de 2 componentes |
Número de puntos de crimpado |
3 Uds |
Sección transversal máxima del alambre |
6 mm² |
Código del sistema armonizado |
82032000000 |
Peso del producto (por artículo) |
481.200 g |
Sección transversal mínima/máxima del alambre |
0,5-6 mm² |
Calibre de alambre estadounidense (AWG) mínimo/máximo |
20-10 |
Catálogo General |
0714106121 |