Terminal de crimpado para cables, horquilla estrecho

Ref.: 0967403054
Ver todas las versiones

CRMPCBLSH-FORK-CU-(J2N)-M4-1,0SM

Descripción

CRMPCBLSH-FORK-CU-(J2N)-M4-1,0SM
Terminal de crimpado para cables, horquilla estrecho
Aislamiento de poliamida

Funda aislante expandida

Puede colocarse en conductores homologados con aislamiento más resistente en el alma del cable sin ningún problema.

Inserción de entrada fácil "Easy Entry"

Inserción fácil, rápida y firme del conductor

Poliamida de alta calidad

Para su uso en situaciones que implican cambios de carga y fluctuaciones de temperatura


Para conductores de cobre trenzados finos y superfinos


Se puede almacenar en ORSY


El usuario debe comprobar el cable insertado (por medio de una prueba de tracción, si es necesario).

Sección transversal mínima del alambre

0.5 mm²
Más Información

Material

CU
Más Información

Orificio de la brida

M4
Más Información

Superficie

J2N
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

105 °C
Más Información

Longitud

21.8 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-55 °C
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Tensión nominal máxima

600 V/CA
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-55 °C
Más Información

Material aislante

Nailon
Más Información

Sin silicona

Más Información

Sección transversal máxima del alambre

1 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

853690100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.650 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

105 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-55 hasta 105 °C
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,5-1 mm²
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-55 hasta 105 °C
Más Información
Scroll to top