Cristal interior para Solar

Ref.: 0984700202

CRISTAL INTERIOR PARA 0984700200/400

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CRISTAL INTERIOR PARA 0984700200/400
Cristal interior para Solar

Para pantalla de soldadura Solar

Anchura

96 mm
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.000 g
Más Información

Altura

47 mm
Más Información

Anchura x altura x grosor

96 x 47 x 1 mm
Más Información

Catálogo General

0984700202

Ficha Técnica

32410088.pdf
Scroll to top