La crimpadora más ligera y compacta de su clase
Ajuste automático del diámetro de crimpado correspondiente
Mangos de 2 componentes con forma ergonómica para un trabajo más cómodo y sin esfuerzo
Inserto antideslizante en la empuñadura
Optimizado para utilizarse en una superficie de trabajo
Abertura en el mango para amarrar bandas de seguridad
Fabricado en Suecia
Sección transversal mínima del alambre |
0.14 mm² |
Calibre de alambre estadounidense (AWG) máximo |
26 |
Material |
Acero de herramientas |
Superficie |
BRN |
Calibre de alambre estadounidense (AWG) mínimo |
6 |
Longitud |
176 mm |
Diseño |
Inserto lateral |
Forma perfilada |
Cuadrado |
Material de la empuñadura |
Plástico de 2 componentes |
Número de puntos de crimpado |
1 Uds |
Sección transversal máxima del alambre |
16 mm² |
Código del sistema armonizado |
82032000000 |
Peso del producto (por artículo) |
365.000 g |
Sección transversal mínima/máxima del alambre |
0,14-16 mm² |
Calibre de alambre estadounidense (AWG) mínimo/máximo |
6-26 |
Catálogo General |
0714107142 |