Crimpadora compacta con carga paralela

Ref.: 0714107152
Ver todas las versiones

CRIMPADORA-WENDFER-(0,14-16SMM)-(16/6S)

Descripción

CRIMPADORA-WENDFER-(0,14-16SMM)-(16/6S)
Crimpadora compacta con carga paralela
Para manguitos protectores con aislamiento y sin aislar

La crimpadora más ligera y compacta de su clase

  • Anchura baja de los mangos: idóneos aun para manos pequeñas
  • Fácil de usar incluso en los espacios más reducidos

Ajuste automático del diámetro de crimpado correspondiente

Mangos de 2 componentes con forma ergonómica para un trabajo más cómodo y sin esfuerzo

Inserto antideslizante en la empuñadura

Optimizado para utilizarse en una superficie de trabajo

Abertura en el mango para amarrar bandas de seguridad

Fabricado en Suecia

Sección transversal mínima del alambre

0.14 mm²
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG) máximo

26
Más Información

Material

Acero de herramientas
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG) mínimo

6
Más Información

Longitud

176 mm
Más Información

Diseño

Inserto lateral
Más Información

Forma perfilada

Hexágono
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Número de puntos de crimpado

1 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

16 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

369.000 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,14-16 mm²
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG) mínimo/máximo

6-26
Más Información
Scroll to top