Crimpadora

Ref.: 0714107192
Ver todas las versiones

CRIMPADORA-(10,0-25,0SMM)

Descripción

CRIMPADORA-(10,0-25,0SMM)
Prensapunteras
Prensapunteras manual de excelente calidad fabricada en Alemania
  • Diseño compacto y ligero
  • Con función de detención de fuerza para un crimpado fiable (desbloqueable)
  • Elevada fuerza de crimpado gracias a unas relaciones de transmisión eficientes
  • Mangos de 2 componentes con forma ergonómica para un trabajo más cómodo y sin esfuerzo

Sección transversal mínima del alambre

10 mm²
Más Información

Tipo de conector

Manguitos protectores
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG) máximo

3
Más Información

Material

Acero de herramientas
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG) mínimo

7
Más Información

Longitud

215 mm
Más Información

Forma perfilada

Perfil trapezoidal
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Número de puntos de crimpado

3 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

25 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

496.000 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

10-25 mm²
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG) mínimo/máximo

7-3
Más Información