Crimpadora con carga paralela

Ref.: 0714107172
Ver todas las versiones

CRIMPADORA-(0,08-16SMM)-(16/6S)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CRIMPADORA-(0,08-16SMM)-(16/6S)
Crimpadora con carga paralela
Para punteras protectoras con aislamiento y sin aislar
  • Ajuste automático del diámetro de prensado correspondiente
  • Mangos de 2 componentes con forma ergonómica para un trabajo más cómodo y sin esfuerzo
  • Producto fabricado en Alemania

Sección transversal mínima del alambre

0.08 mm²
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG) máximo

28
Más Información

Material

Acero de herramientas
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG) mínimo

6
Más Información

Longitud

180 mm
Más Información

Diseño

Inserto lateral
Más Información

Forma perfilada

Hexágono
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Número de puntos de crimpado

1 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

16 mm²
Más Información

Peso del producto (por artículo)

453.000 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,08-16 mm²
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG) mínimo/máximo

6-28
Más Información

Catálogo General

0714107172

Ficha Técnica

32408967.pdf
Scroll to top