Hoja de sierra circular

Ref.: 0610241954
Ver todas las versiones

CRCLSAWBLDE-WO-TC-190X2,0/1,35X30-54TF

Descripción

CRCLSAWBLDE-WO-TC-190X2,0/1,35X30-54TF
Hoja de sierra circular
Para sierras circulares a batería para madera
Puede transportarse; permite practicar cortes exactos en cualquier material; producto especialmente indicado para sierras circulares de mano a batería para madera.
  • Unos resultados de corte perfectos en cualquier material gracias a la geometría optimizada de los dientes y al código de colores
  • Cortes excepcionalmente finos, superrápidos y muy sencillos gracias a la hoja de acero fina

  • Encienda la máquina siempre delante del material

  • Inmovilice el material (para evitar vibraciones)

Para cortar madera dura y madera blanda, paneles recubiertos y sin recubrir, aluminio (perfiles), Trespa®/HPL, cartón yeso y fibrocemento


Las vibraciones acortan significativamente la vida útil de la hoja de sierra circular

Material

Metal duro
Más Información

Máxima velocidad de rotación

8000 1/min
Más Información

Orificio de perforación

30 mm
Más Información

Número de dientes

54 Uds
Más Información

Diámetro

190 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Sierra circular de mano
Más Información

Forma de dientes

TT/FT
Más Información

Material a procesar

Perfil de aluminio
Más Información

Anchura de corte de la sierra

2.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

820231000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

356.000 g
Más Información

Grosor de la hoja principal

1.35 mm
Más Información

Diámetro x anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja p

190 x 2,0 / 1,35 x 30 mm
Más Información

Anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja principal

2,0 / 1,35 mm
Más Información
Scroll to top