Surtido de arandelas de seguridad para orificios

Ref.: 5964043900
Ver todas las versiones

CRCLIP-SET-DIN472-1050PCS-SYSKO

Descripción

CRCLIP-SET-DIN472-1050PCS-SYSKO
Surtido de arandelas de seguridad para orificios
1050 piezas en maletín de sistema 4.4.1. DIN 472 J, banda elástica de acero, fosfatado y aceitado, D: 8-30 mm

Surtido de 1050 piezas

  • 25 arandelas de seguridad de Ø 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30
  • 50 arandelas de seguridad de Ø 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19
  • 100 arandelas de seguridad de Ø 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13

Material

ST
Más Información

Superficie

PHRG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

250 mm
Más Información

Anchura

360 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

1050 Uds
Más Información

DIN

472
Más Información

Código del sistema armonizado

731824000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2450.000 g
Más Información

Altura

80 mm
Más Información

Normas

DIN 472
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top