Altura del segmento |
5.5 mm |
Máxima velocidad de rotación |
8500 U/min(rpm) |
Orificio de perforación |
22.23 mm |
Versatilidad (sistema de puntos) |
3 de 4 puntos |
Velocidad circunferencial máxima |
80 m/s |
Superficie de rectificado utilizable |
2760 mm² |
Diámetro |
180 mm |
Calidad/acabado de la superficie (sistema de puntos) |
3 de 4 puntos |
Velocidad de extracción (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Código del sistema armonizado |
68042100000 |
Peso del producto (por artículo) |
836.000 g |
Resolución de problemas (sistema de puntos) |
3 de 4 puntos |
Vida útil (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Catálogo General |
0666501180 |
Ficha Técnica |
644049516.pdf |