Perfil protector

Ref.: 0684705180

COVERPROFIL-SLIDDR-REDOSL-ALU-2,5M

Descripción

COVERPROFIL-SLIDDR-REDOSL-ALU-2,5M
Perfil protector
Para redoslide M45-HV, superior e inferior

Material

ALU
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Longitud

2500 mm
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1707.500 g
Más Información
Scroll to top