Material |
PLA |
Longitud |
2500 mm |
Anchura |
16.1 mm |
Color |
Translúcido |
Código del sistema armonizado |
830242000900 |
Peso del producto (por artículo) |
633.000 g |
Altura |
4.3 mm |
Catálogo General |
0685250316 |