Perfil protector de plástico

Ref.: 0685250315

COVERPR-FRNHNDL-TYPE-OV-CLEAR-2500MM

Descripción

COVERPR-FRNHNDL-TYPE-OV-CLEAR-2500MM

Material

PLA
Más Información

Longitud

2500 mm
Más Información

Anchura

16.1 mm
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Código del sistema armonizado

830242000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

633.000 g
Más Información

Altura

4.3 mm
Más Información