Cortatubos para plástico

Ref.: 0714551667

CORTATUBOS TELESCOPICO D6-76MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CORTATUBOS TELESCOPICO D6-76MM
Cortatubos para plástico
Cortatubos de gran calidad para cortar tubos de plástico

Producto muy ligero

Cuerpo, guía y perilla giratoria fabricados en fundición de cinc de alta presión

Fácil de usar

  • Rodamientos de acero en el husillo para un movimiento óptimo de la guía
  • Cuatro rodillos de guía para un agarre óptimo del tubo durante el corte

Ahorra tiempo

Cambio de la rueda de corte sin necesidad de herramientas

Avance telescópico mediante carraca; avance rápido

Cuchilla eliminadora de rebabas completamente extraíble para usuarios zurdos y diestros


Tuberías de plástico (de PE, PP VPE, PB y PVDF) y tubos de materiales compuestos

Capacidad de corte mínima en tubo de plástico

6 mm
Más Información

Capacidad de corte máxima en tubería de acero

76 mm
Más Información

Capacidad de corte máxima en tubo de plástico

76 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82034000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

894.000 g
Más Información

Capacidad de corte mínima/máxima en tubo de plástico

6-76 mm
Más Información

Catálogo General

0714551667

Ficha Técnica

32409001.pdf

Ficha Técnica

32409002.pdf

Ficha Técnica

32409004.pdf
Scroll to top