Cortatubos

Ref.: 0714551236

CORTATUBOS TELESCOPICO D3-35MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CORTATUBOS TELESCOPICO D3-35MM
Cortatubos
Corte sencillo de tubos de aluminio, cobre y otros tubos de pared delgada

Producto muy ligero

Cuerpo, guía y perilla giratoria fabricados en fundición de cinc de alta presión

Fácil de usar

  • Rodamientos de acero en el husillo para un movimiento óptimo de la base
  • Cuatro rodillos de guía para un agarre óptimo del tubo durante el corte
  • Su perilla giratoria de mayor longitud se asienta a buena profundad en la mano para una transmisión de fuerza eficaz

Ahorra tiempo

Cambio de la rueda de corte sin necesidad de herramientas

Capacidad de corte máxima en tubería de acero

35 mm
Más Información

Capacidad de corte mínima en tubo de acero

3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82034000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

333.000 g
Más Información

Capacidad de corte mín./máx. en tubo de acero

3-35 mm
Más Información

Catálogo General

0714551236

Ficha Técnica

32409001.pdf

Ficha Técnica

32409004.pdf

Ficha Técnica

32409008.pdf
Scroll to top