Tijera cortatubos con sistema de corte de tubos corrugados

Ref.: 071507 800
Ver todas las versiones

CORTATUBOS GUILLOTINA 270X85X28MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CORTATUBOS GUILLOTINA 270X85X28MM
Tijera cortatubos con sistema de corte de tubos corrugados
Especialmente adecuada para cortar tubos compuestos de plástico con un diámetro exterior de hasta 26 mm
  • Diseño estable de magnesio fundido a alta presión, particularmente ligero
  • Cuenta con cuatro rodillos en la cabeza de la tijera
  • Mango de diseño ergonómico con agarre suave
  • La tijera permite un corte rápido en una sola acción
  • Retracción automática de la hoja
  • La tijera cuenta con protección integrada que permite cortar el tubo corrugado de protección (18-35 mm) sin dañarlo
  • Incluye cuatro cuchillas de tres filos con revestimiento de PTFE antiadherente
  • El sistema de bloqueo protege la cuchilla y permite que las tijeras se transporten de forma segura

Capacidad de corte mínima en tubo de plástico

0 mm
Más Información

Longitud

270 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

38.50 mm
Más Información

Anchura

85 mm
Más Información

Capacidad de corte máxima en tubo de plástico

26 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

279.000 g
Más Información

Altura

28 mm
Más Información

Capacidad de corte mínima/máxima en tubo de plástico

0-26 mm
Más Información

Catálogo General

071507800

Ficha Técnica

94320486.pdf
Scroll to top