Cortatubos compacto

Ref.: 0714551127

CORTATUBOS D:3-30MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CORTATUBOS D:3-30MM
Cortatubos compacto
Corte sencillo de tubos de aluminio, cobre y otros tubos de pared delgada

Ligero

Cuerpo, corredera y perilla giratoria de fundición de cinc de alta presión.

Ahorra tiempo

Cambio de la rueda de corte sin necesidad de herramientas.

Vida útil prolongada para un movimiento de deslizamiento más suave

Rodamientos de acero en el husillo

Radio de trabajo muy reducido


Para tubos de cobre, latón, aluminio y acero de pared fina, así como tubos de plástico rígido y recubiertos de plástico.

Diseño

Sin desbarbador interno en la empuñadura
Más Información

Capacidad de corte máxima en tubería de acero

30 mm
Más Información

Capacidad de corte mínima en pulgadas en tubo de acero

1/8 in
Más Información

Capacidad de corte mínima en tubo de acero

3 mm
Más Información

Capacidad de corte máxima en pulgadas en tubo de acero

1 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82034000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

226.000 g
Más Información

Capacidad de corte mín./máx. en tubo de acero

3-30 mm
Más Información

Capacidad de corte mínima/máxima en pulgadas en tubo de acer

1/8-1 in
Más Información

Catálogo General

0714551127

Ficha Técnica

32409004.pdf
Scroll to top