Cortatubos de acero

Ref.: 0714551470

DDU /ROABSHND-(60-140MM)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /ROABSHND-(60-140MM)
Cortatubos de acero
para tubos de diámetro ancho

Orientación firme del tubo, cortes limpios

Rodillos de soporte anchos

La rueda de corte no se atasca durante la regulación de la profundidad de corte

Rodillos en la guía del soporte

Corte mejorado y vida útil de la rueda de corte más prolongada

Sistema de presión mediante muelle

Sistema de cambio rápido de la rueda de corte sin necesidad de herramientas


Para tubos de acero, latón, aluminio, cobre, acero inoxidable y materiales compuestos.

Capacidad de corte máxima en tubería de acero

114 mm
Más Información

Capacidad de corte mínima en tubo de acero

60 mm
Más Información

Longitud máxima

670 mm
Más Información

Longitud de la carcasa

335 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82034000000
Más Información

Longitud mínima

560 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6462.000 g
Más Información

Altura

180 mm
Más Información

Capacidad de corte mín./máx. en tubo de acero

60-114 mm
Más Información

Longitud mínima/máxima

560-670 mm
Más Información

Catálogo General

0714551470

Ficha Técnica

32409001.pdf

Ficha Técnica

32409004.pdf
Scroll to top