Fabricado con acero inoxidable y aluminio
Mantenimiento sencillo y larga vida útil
Prácticos aparatos de medición
Para cortes longitudinales o diagonales recurrentes precisos
Fuerza de rotura de 1500 kg
Para azulejos de cerámica de 6-20 mm de grosor
Mesa de aluminio de gran tamaño
Para azulejos con una dimensión máxima de 950 x 950 mm; cortes en diagonal con una longitud lateral máxima de 670 mm
Excelente precisión de corte gracias a una guía precisa
Cortes precisos con mínimo esfuerzo
ATENCIÓN
Este artículo no dispone de servicio de reparación Master Service.
Longitud |
1165 mm |
Longitud de corte |
95 cm |
Anchura |
315 mm |
Peso del producto (por artículo) |
13.000 kg |
Longitud x anchura |
1165 x 315 mm |
Catálogo General |
071461395 |
Ficha Técnica |
32407741.pdf |