Cortacánulas

Ref.: 071566 09
Ver todas las versiones

CORTA-CANULAS-CARTUCHOS-310ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CORTA-CANULAS-CARTUCHOS-310ML
Cortacánulas
Para cortar cartuchos de plástico y corte de precisión de boquillas de aplicación de plástico a la longitud y ángulo deseados
  • Con dos filos de corte

Material

Plástico resistente a impactos
Más Información

Longitud

131 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

30 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Código del sistema armonizado

82119300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

42.400 g
Más Información

Catálogo General

07156609

Ficha Técnica

32409100.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top