GUÍA DE COJINETES DE CON APERTURA MEDIANTE PRESIÓN

Ref.: 0684531306
Ver todas las versiones

JGO.GUIAS DE BOLAS PUSH-30KG-600MM

Descripción

JGO.GUIAS DE BOLAS PUSH-30KG-600MM
GUÍA DE COJINETES DE CON APERTURA MEDIANTE PRESIÓN
Función de apertura mediante presión. Mecanismo de muelle para apertura automática tras una pulsación suave del panel delantero

Extensión completa

Guía con rodamientos de bolas montada lateralmente con extensión de longitud completa

Movimiento suave

El rodamiento continuo garantiza un rendimiento suave y silencioso

Extracción de cajón

Separación mediante palanca para la extracción del cajón

Capacidad de carga

35KG

Material

Acero laminado en frío

Acabados

Cincado

Fuerza de rebote

10,20N

Distancia de rebote

45 mm

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

600 mm
Más Información

Longitud nominal

600 mm
Más Información

Recorrido de extensión (AW)

600 mm
Más Información

Capacidad de carga

35 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1798.000 g
Más Información

Altura

45 mm
Más Información
Scroll to top