Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Longitud nominal |
700 mm |
Recorrido de extensión (AW) |
700 mm |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
2270.000 g |
ODU |
0 |
Certificado de producto |
571895946.pdf |
Catálogo General |
0684303700 |
Ficha Técnica |
32407094.pdf |