Unidad mínima de compra > 8 uds.
Material |
100 % de polipropileno |
Longitud |
33 m |
Anchura |
19 mm |
Color |
Translúcido |
Peso del producto (por artículo) |
318.800 g |
Longitud x anchura |
33000 x 19 mm |
Catálogo General |
9501010450 |