Unidad mínima de compra > 3 uds.
Material |
Poliéster/fibra acrílica |
Material de la empuñadura |
Plástico |
Color |
Blanco |
Anchura de la banda |
4.2 mm |
Longitud de la cinta |
5 m |
Color del mango |
Transparente |
Peso del producto (por artículo) |
12.000 g |
Catálogo General |
9501010385 |